M20 316L A4-100 NT 大阪魂 59294710 M20 316L A4-100 NT 大阪魂 59294710

316L A4-100 NT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59294710 品番 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,652
販売価格(税別)
3,320
ピッチ(mm)2.5 寸法S(mm)30 寸法m(mm)16 呼び径dM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする