大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ムデンNIナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59295087
品番
(B36)M24ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥976
販売価格(税別)
¥
887
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
36
寸法m(mm)
14
ねじの呼びd
M24