(B12)M8ホソメ1.0 3カ-W コガタナット(3シュ 大阪魂 59295105 (B12)M8ホソメ1.0 3カ-W コガタナット(3シュ 大阪魂 59295105

3カ-W コガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(42個) 注文コード 59295105 品番 (B12)M8ホソメ1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
タイプ細目 ピッチ(mm)1 寸法S(mm)12 寸法m(mm)5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする