大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUSコガタナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59295157
品番
(B32)M26ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,071
販売価格(税別)
¥
1,883
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
32
寸法m(mm)
14
ねじの呼びd
M26