M16X1.5 ユニクロ ヒダリナット(1シュ(ホソメ 大阪魂 59295236 M16X1.5 ユニクロ ヒダリナット(1シュ(ホソメ 大阪魂 59295236

ユニクロ ヒダリナット(1シュ(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径M16 注文コード59295236 品番M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 呼び径M16 寸法S(mm)24 寸法m(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする