M8 ナット(4シュ 大阪魂 59295550 M8 ナット(4シュ 大阪魂 59295550

ナット(4シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 59295550 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法e(mm)15 寸法C(mm)0.4 寸法s(mm)13 寸法m(mm)6.5 ねじの呼びM8 寸法dw1(Φmm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする