大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ナット(4シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59295559
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法e(mm)
19.6
寸法C(mm)
0.4
寸法s(mm)
17
寸法m(mm)
8
ねじの呼び
M10
寸法dw1(Φmm)
15.8