大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ナット(4シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
59295568
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法e(mm)
21.9
寸法C(mm)
0.6
寸法s(mm)
19
寸法m(mm)
10
ねじの呼び
M12
寸法dw1(Φmm)
17.6