大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUSナット(3シュ(セッサク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
59295796
品番
M10ホソメ1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法m(mm)
6
ねじの呼びd
M10