大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ユニクロ S45C(H)ナット(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじの呼びd
M22
注文コード
59295848
品番
M22ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
細目1.5
寸法S(mm)
32
寸法m(mm)
18
ねじの呼びd
M22