大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
316Lナット(3シュ(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59296137
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
21.9
寸法m1(mm)
7
ねじの呼びd
M12
寸法dw(mm)
18