M16 316Lナット(3シュ(ユニュウ 大阪魂 59296146 M16 316Lナット(3シュ(ユニュウ 大阪魂 59296146

316Lナット(3シュ(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59296146 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)2 寸法S(mm)24 寸法e(mm)27.7 寸法m1(mm)10 ねじの呼びdM16 寸法dw(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする