M14ホソメ1.5 パーカーS45C(H)コガタナット(3シュ 大阪魂 59297257 M14ホソメ1.5 パーカーS45C(H)コガタナット(3シュ 大阪魂 59297257

パーカーS45C(H)コガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59297257 品番 M14ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.5 タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)19 寸法m(mm)8 呼び径dM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする