大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W S45C(H)コガタナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59297266
品番
M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥778
販売価格(税別)
¥
707
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法m(mm)
10
呼び径d
M16