(B24 H13)M17ホソメ1.5 ナット(1シュ) 大阪魂 59297781 (B24 H13)M17ホソメ1.5 ナット(1シュ) 大阪魂 59297781

ナット(1シュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1.5 注文コード59297781 品番(B24 H13)M17ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はピッチ2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)24 寸法m(mm)13 ねじの呼びdM17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする