大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ニッケル ECO-BSナット(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(140個)
注文コード
59298526
品番
M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法(mm)
dk/dw:3.8
ピッチ(mm)
0.4
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.6
寸法m(mm)
1.6
ねじの呼び
M2