M16 SUSナット(4シュ(セッサク 大阪魂 59298657 M16 SUSナット(4シュ(セッサク 大阪魂 59298657

SUSナット(4シュ(セッサク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59298657 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥761
販売価格(税別)
692
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)24 寸法e(mm)27.7 寸法C(mm)0.6 寸法m(mm)13 ねじの呼びM16 寸法dw1(Φmm)22.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする