大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
316Lナット(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59299068
品番
(B17)M10ホソメ1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥805
販売価格(税別)
¥
732
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法m(mm)
8
ねじの呼びd
M10