(B17)M10ホソメ1.0 316Lナット(3シュ 大阪魂 59299129 (B17)M10ホソメ1.0 316Lナット(3シュ 大阪魂 59299129

316Lナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59299129 品番 (B17)M10ホソメ1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,223
販売価格(税別)
1,112
タイプ細目 ピッチ(mm)1 寸法s(mm)17 寸法m(mm)6 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする