大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
BUMAX SUS10.9 6カクNT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59299156
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
36.6
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.38
寸法m(mm)
6.8
寸法da(mm)
8.75
呼び径d
M8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dw(mm)
11.63