M7ホソメ0.75 3W-ZEC ナット(3シュ 大阪魂 59300066 M7ホソメ0.75 3W-ZEC ナット(3シュ 大阪魂 59300066

3W-ZEC ナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(42個) 注文コード59300066 品番M7ホソメ0.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)0.75 タイプ細目 ピッチ(mm)0.75 寸法S(mm)11 寸法m(mm)4.2 ねじの呼びdM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする