大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-B ヒダリナット(3シュ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59300136
品番
M18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
27
寸法m(mm)
11
ねじの呼び
M18