イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はグラデーションサポートメッシュで腰部の支えを強化。座はクッション。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ランバーサポート付き。ハンガー付き。ホワイトボディ。ポリッシュ脚。アルミ固定肘付。