大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W 6カクナット(8Tホショウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
59300565
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
34.6
寸法m(mm)
16
寸法dk(mm)
29
ねじの呼びd
M20×2.5