M12ホソメ1.25 パーカーS45C(H)ナット(3シュ(セ 大阪魂 59301141 M12ホソメ1.25 パーカーS45C(H)ナット(3シュ(セ 大阪魂 59301141

パーカーS45C(H)ナット(3シュ(セ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード59301141 品番M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.25 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)19 寸法m(mm)7 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする