大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W S45C(H)コガタナット(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
59301211
品番
M8ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
12
寸法m(mm)
6.5
ねじの呼びd
M8