M12 S45C(H)コガタナット(3シュ 大阪魂 59301220 M12 S45C(H)コガタナット(3シュ 大阪魂 59301220

S45C(H)コガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード59301220 品番M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)dk/dw:16.5 ピッチ(mm)1.75 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法m1(mm)7 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする