(B27)M18ホソメ1.5 316Lナット(3シュ(B27 大阪魂 59301491 (B27)M18ホソメ1.5 316Lナット(3シュ(B27 大阪魂 59301491

316Lナット(3シュ(B27

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59301491 品番(B27)M18ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,289
販売価格(税別)
1,172
タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)27 寸法m(mm)11 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする