(B32)M22ホソメ1.5 316ナット(1シュ(B32 大阪魂 59301737 (B32)M22ホソメ1.5 316ナット(1シュ(B32 大阪魂 59301737

316ナット(1シュ(B32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード59301737 品番(B32)M22ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,331
販売価格(税別)
67,574
タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)32 寸法m(mm)18 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする