DFSB- M2.5-10S SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂 59303295 DFSB- M2.5-10S SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂 59303295

SUS セルスペーサー DFSB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじ径M2.5 注文コード59303295 品番DFSB- M2.5-10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径・内容量56種類から選べます 他の種類を見る

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
この商品は三価ユニクロです。

種別セルスペーサー 材質SUS ねじ径M2.5 表面処理三価ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする