DSF1-20 DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業) 59305855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数20
モジュール1
内容量1個注文コード59305855品番DSF1-20
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モジュール1歯数20歯幅(mm)6材質ポリアセタール(ボス部SUS303)軸穴径(mm)5質量(g)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする