DSF1-60 DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業) 59306065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数60
モジュール1
内容量1個注文コード59306065品番DSF1-60
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モジュール1歯数60歯幅(mm)6材質ポリアセタール(ボス部SUS303)軸穴径(mm)8質量(g)44.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする