DSF1-90 DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業) 59306144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数90
モジュール1
内容量1個注文コード59306144品番DSF1-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,960
モジュール1歯数90歯幅(mm)6材質ポリアセタール(ボス部SUS303)軸穴径(mm)8質量(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする