曜日別特売
SSAG2-20 SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 59307535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSAG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
モジュール2
内容量1個注文コード59307535品番SSAG2-20
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モジュール2歯数20歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.17軸穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする