FSC-M3-5S SUS セルスペーサー D 大阪魂 59309148 FSC-M3-5S SUS セルスペーサー D 大阪魂 59309148

SUS セルスペーサー D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 59309148 品番 FSC-M3-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス鋼 長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)5 寸法D(mm)6.15 寸法B(mm)7 最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0 寸法h(mm)0.5 取付穴径(Φmm)6.2 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする