大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
SUS セルスペーサー D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59309200
品番
FSC-M4-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
4
寸法D(mm)
7.15
寸法B(mm)
8
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:8.0
寸法h(mm)
0.5
取付穴径(Φmm)
7.2
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
0.5