大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
SUS セルコンシールドスタッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59309385
品番
CSS-M3-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。
材質
快削鋼
長さ(mm)
9
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
9
寸法B(mm)
5.2
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:4.0
寸法h(mm)
1.4
取付穴径(Φmm)
4.4
寸法p(mm)
4.38
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
2
取付穴深さ(mm)
1.5