CSS-M4-12 SUS セルコンシールドスタッド 大阪魂 59309446 CSS-M4-12 SUS セルコンシールドスタッド 大阪魂 59309446

SUS セルコンシールドスタッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59309446 品番 CSS-M4-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。

材質快削鋼 長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)12 寸法B(mm)8.2 最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.6 寸法h(mm)1.4 取付穴径(Φmm)7.4 寸法p(mm)7.38 ねじの呼びM4 最小板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする