DM4-10SC SUS304ヨウセルスペーサー DF 大阪魂 59309909 DM4-10SC SUS304ヨウセルスペーサー DF 大阪魂 59309909

SUS304ヨウセルスペーサー DF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59309909 品番 DM4-10SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス鋼 長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)10 寸法S(mm)6 寸法D(mm)7.19 寸法B(mm)8 最小距離(mm)取付穴中心と板端:8.0 寸法h(mm)1 取付穴径(Φmm)7.2 ねじの呼びM4 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする