大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
SUS304ヨウセルスペーサー DF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59309918
品番
DM4-12SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
7.19
寸法B(mm)
8
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:8.0
寸法h(mm)
1
取付穴径(Φmm)
7.2
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
1