FSHT-M4-2 3カ-ユニ セルブラインドナット 大阪魂 59310880 FSHT-M4-2 3カ-ユニ セルブラインドナット 大阪魂 59310880

3カ-ユニ セルブラインドナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじの呼びM4 注文コード59310880 品番FSHT-M4-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。

材質快削鋼 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)5.2 寸法S(mm)6.8 寸法D(mm)5.38 寸法B(mm)8 最小距離(mm)取付穴中心と板端:6.9 寸法H1(mm)9.8 寸法h(mm)1.4 取付穴径(Φmm)5.4 寸法H2(mm)11.45 ねじの呼びM4 最小板厚(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする