大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-ユニ セルブラインドナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじの呼び
M5
注文コード
59310889
品番
FSHT-M5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
材質
快削鋼
ピッチ(mm)
0.8
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
6.38
寸法B(mm)
9
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:7.1
寸法H1(mm)
9.8
寸法h(mm)
1
取付穴径(Φmm)
6.4
寸法H2(mm)
11.45
ねじの呼び
M5
最小板厚(mm)
1