大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-ユニ セルブラインドナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
注文コード
59310907
品番
FSHT-M6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
材質
快削鋼
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
7.8
寸法S(mm)
7.8
寸法D(mm)
8.72
寸法B(mm)
11
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:10.0
寸法H1(mm)
12.7
寸法h(mm)
1.4
取付穴径(Φmm)
8.8
寸法H2(mm)
14.55
ねじの呼び
M6
最小板厚(mm)
1.4