SBH-3.5-10 SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂 59311126 SBH-3.5-10 SUS ネジナシセルスペーサー DF 大阪魂 59311126

SUS ネジナシセルスペーサー DF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 59311126 品番 SBH-3.5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス鋼 長さ(mm)10 寸法D(mm)6.15 寸法B(mm)7 寸法X(mm)3.5 最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0 寸法h(mm)1 取付穴径(Φmm)6.2 呼び径(Φmm)3.5 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする