TA6.2M3-10 ラウンドスペーサ(スルRS 大阪魂 59312736 TA6.2M3-10 ラウンドスペーサ(スルRS 大阪魂 59312736

ラウンドスペーサ(スルRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 59312736 品番 TA6.2M3-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下

長さ(mm)10 寸法D(mm)6.18 寸法B(mm)7.2 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする