-17 SUS クリンチスペーサーTBDFS 大阪魂 59313095 -17 SUS クリンチスペーサーTBDFS 大阪魂 59313095

SUS クリンチスペーサーTBDFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 59313095 品番 -17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)17 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)17 寸法S(mm)4 寸法D(mm)6.18 寸法B(mm)7.2 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.0 取付穴径(Φmm)6.2 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする