4.2-M3-7 SUS クリンチスペーサーTBDFS 大阪魂 59313111 4.2-M3-7 SUS クリンチスペーサーTBDFS 大阪魂 59313111

SUS クリンチスペーサーTBDFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 59313111 品番 4.2-M3-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)7 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)7 寸法D(mm)4.18 寸法B(mm)5.2 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0 取付穴径(Φmm)4.2 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする