FSSM3-16HT 304ヨウ SUSクリンチンスペーサ TBD 大阪魂 59313129 FSSM3-16HT 304ヨウ SUSクリンチンスペーサ TBD 大阪魂 59313129

304ヨウ SUSクリンチンスペーサ TBD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59313129 品番 FSSM3-16HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)16 寸法D(mm)6.18 寸法B(mm)7.2 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0 取付穴径(Φmm)6.2 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする