DFB-M3-6.5S 3カ-B セルスペーサー 大阪魂 59313296 DFB-M3-6.5S 3カ-B セルスペーサー 大阪魂 59313296

3カ-B セルスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード59313296 品番DFB-M3-6.5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
この商品は三価ユニクロです。

材質快削鋼 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6.5 寸法D(mm)6.15 寸法B(mm)7 最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0 寸法h(mm)1 取付穴径(Φmm)6.2 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする