FSS-M4-6HT 304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD 大阪魂 59313549 FSS-M4-6HT 304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD 大阪魂 59313549

304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59313549 品番FSS-M4-6HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)6 寸法S(mm)3 寸法D(mm)7.18 寸法B(mm)8.2 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:8.0 取付穴径(Φmm)7.2 ねじの呼びM4 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする